Emelőfogantyúk
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
4P831878
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
Horizontal clamp STC-HH70 size 70 level base plate BESSEY
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
4P831878
Max. húzóerő (N)
2500
Állítható
Igen
Típus
Vízszintes működésű billenőbilincs
Hosszúság
217
Fesztávolság (mm)
60 - 60
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. húzóerő (N)
2500
Állítható
Igen
Típus
Vízszintes működésű billenőbilincs
Hosszúság
217
Fesztávolság (mm)
60 - 60
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Befogott helyzetben a kar vízszintes helyzetben van. A szorítómagasság automatikus és fokozatmentes állítása 35 mm-ig, miközben a szorítóerő változatlan marad - a nyomócsavarok helyzetének kézi módosítása nélkül. A szorítóerő a konzolos csuklóban lévő állítócsavar beállításától függően 2500 N-ig változtatható. Stabil, edzett fémlemezek a hosszú élettartam érdekében. Az alaplemezen lévő furatminta a metrikus és angolszász méretekhez való gyors és biztonságos rögzítés beállításának megkönnyítésére lett kialakítva. Kiváló minőségű olajálló kétkomponensű műanyag fogantyú
Cikkszámok
Cikkszám
4P831878
EAN
4008158035741
UBB
500655946035
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
STC-HH70