text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter MM 2 0.1 mV-750 V AC, 0.1 mV-1000 V DC RMS BENNING


Benning MM 2 digital multimeter. Digital display. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 750 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 20 A. Lowest resolution alternating current 0.1 µA. Max. Current measuring rang

Cikkszám 4L848645
Mérési érték memória Nem
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Kézikönyv
True RMS mérés Nem
Folyamatossági vizsgálat Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Mérési érték memória Nem
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Kézikönyv
True RMS mérés Nem
Folyamatossági vizsgálat Igen
Szigetelési ellenállás mérési tartomány (MOhm) ['0', '0']
Interfész Nem
Kapacitásmérés Nem
Frekvenciamérés Nem
Deziméteres méréssel (dB) Nem
Adattartás Nem
IR-interfész Nem
Robbanásbiztos kivitel Nem
Analóg oszlopdiagram kijelző Nem
Bluetooth interfész Nem
Ellenállásvizsgálat/diódavizsgálat Igen
Induktivitásmérés Nem
Legalacsonyabb felbontás, egyenfeszültség 0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, AC feszültség 0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, ellenállás 0.1 Ohm
Vezetőképességméréssel Nem
Maximális feszültségmérési tartomány, AC (V) 750
Maximális feszültségmérési tartomány, egyenáram (V) 1000
Max. áram mérési tartomány, AC (A) 20
Maximális árammérési tartomány, DC (A) 20
Max. ellenállás mérési tartomány (MOhm) 20
Max. érték tárolása Nem
Többszörös kijelző Nem
Mérőáramkör kategória CAT III
Min. érték tárolása Nem
Névleges vizsgálati feszültség 100 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 250 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 500 V Nem
Relatív értékmérés Nem
Csúcsérték memória Nem
Üzemciklus mérések Nem
Védettségi fok (IP) IP30
Hőmérsékletmérés Nem
Maximális hőmérséklet-mérési tartomány (°C) 0
Legalacsonyabb felbontású hőmérséklet Egyéb
Max. kapacitás mérési tartomány (µF) 0
Legalacsonyabb felbontás, kapacitás Egyéb
Max. frekvencia mérési tartomány (kHz) 0
Legalacsonyabb felbontás, frekvencia Egyéb
Analóg oszlopdiagram analóg/logaritmikus kijelző Nem
Milliohm-mérés 4 vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás) Nem
Hőmérsékletmérés RTD Nem
Hőmérsékletmérés TC Nem
Névleges vizsgálati feszültség 10 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 50 V Nem
Kábelhosszúság mérése Nem
Kábelszimmetria vizsgálata kétvezetékes csatlakozásoknál a-b-E Nem
Teljesítmény- és energiamérés Nem
Harmonikusok elemzése/teljesítményminőség Nem
Forgási sebesség mérése Nem
Automatikus megszakító Nem
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V) 600
Kijelző háttérvilágítással Nem

Leírás

Benning MM 2 digital multimeter. Digital display. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 1000 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 750 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 20 A. Lowest resolution alternating current 0.1 µA. Max. Current measuring range AC 20 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 20 MOhm. Continuity test/diode test yes. Manual measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat II. Max. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes rubber protective frame, bag, 9 V block LR61 battery, test leads, 1 A fuse (749669), 16 A fuse (749770).

Cikkszámok

Cikkszám 4L848645
EAN 4014651000520
UBB 500582128418
UNSPSC 41113630
Gyártó cikksz 044028
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.