text.skipToContent text.skipToNavigation

3M ólomfólia szalag 420 ezüst 100mm x 33m


A 3M™ Lead Foil Tape 420 szalagunk egy elektromosan és hővezető szalag. Ez a nagymértékben alkalmazkodó szalag ellenáll a lángnak, a nedvességnek, az időjárásnak, az UV-bomlásnak, a vegyi anyagoknak és a sugárzásnak. Könnyen leoldható fóliabéléssel párosítva, képlékeny szalagunk összetett vagy részletes mintázatokká alakítható, vagy speciális formákra v

Cikkszám 4H553263
Szélesség (mm) 100
UV-álló Igen
Vastagság (mm) 0.19
Hosszúság (mm) 33
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 105 - 105
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség (mm) 100
UV-álló Igen
Vastagság (mm) 0.19
Hosszúság (mm) 33
Hőmérsékleti ellenállás (°C) 105 - 105

Leírás

A 3M™ Lead Foil Tape 420 szalagunk egy elektromosan és hővezető szalag. Ez a nagymértékben alkalmazkodó szalag ellenáll a lángnak, a nedvességnek, az időjárásnak, az UV-bomlásnak, a vegyi anyagoknak és a sugárzásnak. Könnyen leoldható fóliabéléssel párosítva, képlékeny szalagunk összetett vagy részletes mintázatokká alakítható, vagy speciális formákra vágható, hogy megfeleljen az összeszerelési és gyártási folyamatok igényeinek. 420-as 3M™ Lead Foil Tape, egy elektromosan és hővezetően vezető szalag, amely a legkülönbözőbb hőmérsékleti körülményekhez alkalmas. Alkalmazkodó szalagunk ellenáll a lángoknak, a nedvességnek, az időjárásnak, az UV-bomlásnak és számos vegyi anyagnak. összeszerelési és gyártási folyamatokhoz használja. Speciális formákra vágható, és használat után könnyen eltávolítható.szalagunkat gumiragasztóval és masszív, tartós hátlappal kombinálva állítottuk össze, hogy hosszú ideig kitartson.

Cikkszámok

Cikkszám 4H553263
UBB 500667386543
UNSPSC 31201500
Gyártó cikksz 420100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.