text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L 782 x W 385 x H 380 mm 91 l with hinged catches and stacking cor


Cikkszám 4F736508
Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Alumínium
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 120
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Alumínium
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 120
Átlátszó Nem
Zárral Igen
Belső szélesség (mm) 350
Belső magasság (mm) 350
Külső szélesség (mm) 385
Külső magasság (mm) 380
Külső mélység (mm) 782
Belső mélység (mm) 750

Cikkszámok

Cikkszám 4F736508
EAN 4054773023489
UBB 500582074299
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz D91
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.