Keverők
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
4E150587
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
Manual agitator EHR 20.2.6 S Set 1300 W M14 max. 140 mm EIBENSTOCK
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
4E150587
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1300
A gép súlya (kg)
5.1
Szerszám behelyezése
M14
Maximális terheléses fordulatszám 1. fokozat (1/min)
250
Max. terheléses fordulatszám 2. fokozat (1/min)
450
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 60
Névleges energiafogyasztás (W)
1300
A gép súlya (kg)
5.1
Szerszám behelyezése
M14
Maximális terheléses fordulatszám 1. fokozat (1/min)
250
Max. terheléses fordulatszám 2. fokozat (1/min)
450
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
0 - 400
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
0 - 730
A keverőgárda maximális átmérője (mm)
140
Keverő gárdával
Igen
Type
EHR 20/2.6 S Set
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
4E150587
EAN
4026851016218
UBB
500582036421
UNSPSC
22101902
Gyártó cikksz
077E2000