text.skipToContent text.skipToNavigation

Vertical clamp STC-VH size 20 horizontal base BESSEY

Cikkszám 4B944033
Magasság (mm) 129
Max. húzóerő (N) 1100
Állítható Igen
Típus Függőleges működésű billenőbilincs
Fesztávolság (mm) 35 - 35

Műszaki adatok

Magasság (mm) 129
Max. húzóerő (N) 1100
Állítható Igen
Típus Függőleges működésű billenőbilincs
Fesztávolság (mm) 35 - 35

Leírás

A kar függőleges rögzítési helyzetben van. A szorítómagasság automatikus, zökkenőmentes beállítása 35 mm-ig szinte állandó szorítóerővel - a nyomócsavar helyzetének kézi változtatása nélkül. Állítható szorítóerő 2500 N-ig, a csuklóban lévő állítócsavar alapján. Stabil, edzett acéllemez a hosszabb élettartam érdekében. Milliméteres és hüvelykes méretre alkalmas alaplemez furatminta. Kiváló minőségű, olajálló kétkomponensű műanyag fogantyú.

Cikkszámok

Cikkszám 4B944033
EAN 4008158036984
UBB 500655946787
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz STC-VH20
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.