Munkalámpák
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
3Z252111
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
Desk lamp metal/plastic black max. height 375 mm stand with LED
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3Z252111
Szerelési módszer
Állvány (alap)
Védelmi osztály
II
Szélesség
106
Ház színe
Fekete
Feszültség típus
AC
Dimmerrel
Igen
Aljzatkivezetéssel
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szerelési módszer
Állvány (alap)
Védelmi osztály
II
Szélesség
106
Ház színe
Fekete
Feszültség típus
AC
Dimmerrel
Igen
Aljzatkivezetéssel
Nem
Állítható
Igen
Kapcsolóval
Igen
Hajlítható
Igen
Hosszúság
165
Magasság/mélység (mm)
375
Anyagház
Egyéb
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
A lámpatest típusa
Asztali lámpatest
Elektromos csatlakozás csatlakozórendszerrel
Igen
Anyagfedél
Fedél nélkül
Névleges feszültség (V)
220 - 240
Fényforrással
Igen
Alkalmas lámpák számához
1
Vezérlőművel
Nem
Színhőmérséklet (K)
3000 - 6500
Maximális rendszerteljesítmény (W)
6
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
616
A fény színe
Fehér
IFTTT-támogatás elérhető
Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-on (h)
50000
Nincs dim funkció
Nem
Kompatibilis az Apple HomeKit-tel
Nem
Kompatibilis a Google Asszisztenssel
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával
Nem
Cserélhető vezérmű
Nem
Állítható magasság
Igen
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3Z252111
EAN
4002390079129
UBB
500581966636
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
8201790