Raktári szekrénykiegészítők
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
3V060330
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
Aluminium box Mini XS L 500 x W 340 x H 200 mm 24 l with hinged catch ZARGES
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3V060330
Szín
Egyéb
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
24
Fedéllel
Igen
Anyag
Alumínium
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
24
Fedéllel
Igen
Anyag
Alumínium
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Átlátszó
Nem
Zárral
Igen
Belső szélesség (mm)
290
Belső magasság (mm)
180
Külső szélesség (mm)
340
Külső magasság (mm)
200
Külső mélység (mm)
500
Belső mélység (mm)
450
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3V060330
EAN
4003866408603
UBB
500581903514
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
40860