Szabadonfutó kerekek
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
3U833206
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
Spare wheel wheel dm 125 mm load cap. 450 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3U833206
Szélesség (mm)
50
Átmérő (mm)
125
Teherbírás (kg)
450
A tengely átmérője (mm)
20
Anyag futófelület
Egyéb
Nabahossz (mm)
60
Csapágyazás
Golyóscsapágy
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség (mm)
50
Átmérő (mm)
125
Teherbírás (kg)
450
A tengely átmérője (mm)
20
Anyag futófelület
Egyéb
Nabahossz (mm)
60
Csapágyazás
Golyóscsapágy
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3U833206
EAN
4021885031961
UBB
500581896684
UNSPSC
48102100
Gyártó cikksz
B90.126