Keverők
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
3Q403248
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
Manual agitator Profi RW 1800-2 1800 W M14 160 mm ATIKA
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3Q403248
Szélesség
230
Magasság
910
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Hosszúság
410
Névleges energiafogyasztás (W)
1800
A gép súlya (kg)
9.21
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
230
Magasság
910
Feszültség (V)
230
Frekvencia (Hz)
50 - 50
Hosszúság
410
Névleges energiafogyasztás (W)
1800
A gép súlya (kg)
9.21
Szerszám behelyezése
M14
Üresjárati fordulatszám 1. fokozat (1/min)
150 - 300
Üresjárati fordulatszám 2. sebesség (1/min)
300 - 650
A keverőgárda maximális átmérője (mm)
160
Keverő gárdával
Igen
Type
RW 1800-2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3Q403248
EAN
4004265010947
UBB
500581847760
UNSPSC
22101902
Gyártó cikksz
319004