text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D08 length 230 mm ERDI


Special flat cutter head enables cutting in narrowest radius. For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Cikkszám 3O981256
Hosszúság 230
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Hosszúság 230
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen

Leírás

Special flat cutter head enables cutting in narrowest radius. For continuous, straight and curved cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Cikkszámok

Cikkszám 3O981256
UBB 500719112624
UNSPSC 27111507
Gyártó cikksz D08
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.