Magasnyomású mosó
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
3M293522
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
High-pressure cleaner C 110.7-5 X-tra 310/440 l/h 10-110 bar 1.4 kW NILFISK
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3M293522
Szélesség
295
Magasság
660
Kábelhosszúság (m)
5
Motor teljesítmény
1.4
Hajtás típusa
Elektromos
Hosszúság
260
Max. előállító hőmérséklet (°C)
40
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
295
Magasság
660
Kábelhosszúság (m)
5
Motor teljesítmény
1.4
Hajtás típusa
Elektromos
Hosszúság
260
Max. előállító hőmérséklet (°C)
40
Csatlakozási feszültség (V)
240
Frekvencia
50 Hz
Mosószeres tartályban
Igen
Max. üzemi nyomás
110
Max. kapacitás (l/min)
440
Mozgatható
Nem
Type
C 110.7-5 X-TRA EU
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3M293522
EAN
5715492181261
UBB
500581784062
UNSPSC
47121805
Gyártó cikksz
128470921