Emelőfogantyúk
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
3I736774
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
Vertical clamp STC-VH size 50 horizontal base BESSEY
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
3I736774
Magasság (mm)
162
Max. húzóerő (N)
2500
Állítható
Igen
Típus
Függőleges működésű billenőbilincs
Fesztávolság (mm)
40 - 40
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság (mm)
162
Max. húzóerő (N)
2500
Állítható
Igen
Típus
Függőleges működésű billenőbilincs
Fesztávolság (mm)
40 - 40
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
A kar függőleges szorító helyzetben van. A szorítómagasság automatikus, zökkenőmentes beállítása 35 mm-ig szinte állandó szorítóerővel - a nyomócsavar helyzetének kézi változtatása nélkül. Állítható szorítóerő 2500 N-ig, a csuklóban lévő állítócsavar alapján. Stabil, edzett acéllemez a hosszabb élettartam érdekében. Milliméteres és hüvelykes méretre alkalmas alaplemez furatminta. Kiváló minőségű, olajálló kétkomponensű műanyag fogantyú.
Cikkszámok
Cikkszám
3I736774
EAN
4008158036991
UBB
500655946860
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
STC-VH50