text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HG 2320 E 2300 W 80-650 degC 150-500 l/min STEINEL


Cikkszám 3H146059
Szélesség 87
Magasság 200
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hőmérséklet-szabályozással Igen
Hosszúság 253
Hőmérséklet (°C) 80 - 650
Névleges energiafogyasztás (W) 2300
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 87
Magasság 200
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hőmérséklet-szabályozással Igen
Hosszúság 253
Hőmérséklet (°C) 80 - 650
Névleges energiafogyasztás (W) 2300
A gép súlya (kg) 1.024
Levegőmennyiség (l/min) 500
Levegőáramlás szabályozása Folyamatosan változó
Tápfeszültség (V) 230 - 230
Hőmérsékletjelzéssel Igen
Type HG 2320 E

Cikkszámok

Cikkszám 3H146059
EAN 4007841007386
UBB 500581720298
UNSPSC 27112717
Gyártó cikksz 007386
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.