text.skipToContent text.skipToNavigation

Straight cutting sheet shears D27BL length 260 mm ERDI


For continuous, straight cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Cikkszám 3D118885
A penge hossza (mm) 32
Hosszúság (mm) 260
Működés Balkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 32
Hosszúság (mm) 260
Működés Balkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen

Leírás

For continuous, straight cuts. Edges with micro-serrations for slip-proof working. Available in right or left cutting versions

Cikkszámok

Cikkszám 3D118885
UBB 500719111485
UNSPSC 27111507
Gyártó cikksz D27BL
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.