Munkalámpák
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
3C263079
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
Work/machinery light 9 W 750 lm IP64 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3C263079
Védelmi osztály
II
Szélesség (mm)
90
Feszültség típus
AC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
9.5 - 9.5
Állvány/talp típusa
Felcsavarható lemez
Színvisszaadási index CRI
80-89
Hosszúság (mm)
95
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Védelmi osztály
II
Szélesség (mm)
90
Feszültség típus
AC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
9.5 - 9.5
Állvány/talp típusa
Felcsavarható lemez
Színvisszaadási index CRI
80-89
Hosszúság (mm)
95
Magasság/mélység (mm)
765
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Névleges feszültség (V)
230 - 230
Védettségi fok (IP)
IP64
Fényforrással
Igen
Vezérlőművel
Nem
Színhőmérséklet (K)
6400 - 6400
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
1140
Model
LED Pro
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3C263079
EAN
4003644016686
UBB
500581659322
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
ML1209