Szabadonfutó kerekek
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
3C094005
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
Spare wheel wheel dm 160 mm load cap. 600 kg cast-polyurethane axle dm 20 mm BS ROLLEN
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3C094005
Szélesség (mm)
50
Átmérő (mm)
160
Teherbírás (kg)
600
A tengely átmérője (mm)
20
Anyag futófelület
Egyéb
Nabahossz (mm)
60
Csapágyazás
Golyóscsapágy
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség (mm)
50
Átmérő (mm)
160
Teherbírás (kg)
600
A tengely átmérője (mm)
20
Anyag futófelület
Egyéb
Nabahossz (mm)
60
Csapágyazás
Golyóscsapágy
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3C094005
EAN
4021885031985
UBB
500581657839
UNSPSC
48102100
Gyártó cikksz
B90.160