Emelőfogantyúk
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
2Y288540
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
Push-pull type toggle clamp size 25 1 x STC-IHH25 + 1 x STC-SET-T20 BESSEY
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
2Y288540
Max. húzóerő (N)
2500
Típus
Push-pull típusú billenőbilincs
Fesztávolság (mm)
35 - 35
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Max. húzóerő (N)
2500
Típus
Push-pull típusú billenőbilincs
Fesztávolság (mm)
35 - 35
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
Többfunkciós asztalokon való használatra, mint például a Festool MFT és Sortimo WorkMo, 20 mm furatátmérővel és min. 19 mm-től max. 19 mm-ig terjedő lemezvastagsággal. 25 mm
Cikkszámok
Cikkszám
2Y288540
EAN
4008158040325
UBB
500682475636
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
STC-IHH25-T20