text.skipToContent text.skipToNavigation

Pneumatic blind riveter 9037N-2 14700 N 3-6.4 mm HAZET


Cikkszám 2V933060
A gép súlya (kg) 2.11
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Beállítási erő (N) 14700
Szerszám behelyezése (mm) 6.4
Szegecstípus esetén Egyéb
Szükséges levegőmennyiség (l/min) 2.64
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A gép súlya (kg) 2.11
Max. üzemi nyomás (bar) 6.3
Beállítási erő (N) 14700
Szerszám behelyezése (mm) 6.4
Szegecstípus esetén Egyéb
Szükséges levegőmennyiség (l/min) 2.64

Cikkszámok

Cikkszám 2V933060
EAN 4000896205578
UBB 500581624185
UNSPSC 31162201
Gyártó cikksz 9037N-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.