text.skipToContent text.skipToNavigation

Wet and dry vacuum cleaner eCraft PL-1422 EWR 1400 W 4260 l/min 255 mbar 22 l STARMIX


Cikkszám 2V878642
Szélesség 380
Magasság 505
Mélység 370
Tartály térfogata (l) 22
Kábelhosszúság (m) 6
Névleges energiafogyasztás (W) 1400
A gép súlya (kg) 6.3
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 380
Magasság 505
Mélység 370
Tartály térfogata (l) 22
Kábelhosszúság (m) 6
Névleges energiafogyasztás (W) 1400
A gép súlya (kg) 6.3
Porszívóteljesítmény-szabályozás Elektronikus
Hangteljesítményszint 72
Feszültség 230 - 230
Alapszín Egyéb
Max. negatív nyomás (mbar) 255
Levegőmennyiség szívómotoronként (l/s) 71
Frekvencia 50 Hz
Hosszúság szívótömlő (m) 2.5
Porkategória az IEC/EN 60335-2-69 szabvány szerint L

Cikkszámok

Cikkszám 2V878642
EAN 4011240102566
UBB 500581623682
UNSPSC 47121604
Gyártó cikksz 4000897144
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.