text.skipToContent text.skipToNavigation

Desk lamp metal/plastic silver max. height 380 mm with table clamp with LED


Cikkszám 2T869630
Szerelési módszer Befogás
Védelmi osztály II
Színes ház Silver
Feszültség típus AC
Dimmerrel Nem
Aljzatkivezetéssel Nem
Állítható Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szerelési módszer Befogás
Védelmi osztály II
Színes ház Silver
Feszültség típus AC
Dimmerrel Nem
Aljzatkivezetéssel Nem
Állítható Igen
Kapcsolóval Igen
Hajlítható Igen
Hosszúság (mm) 340
Magasság/mélység (mm) 420
Anyagház Egyéb
Lámpa típusa LED nem cserélhető
A lámpatest típusa Asztali lámpatest
Elektromos csatlakozás csatlakozórendszerrel Igen
Anyagfedél Fedél nélkül
Névleges feszültség (V) 220 - 240
Fényforrással Igen
Alkalmas lámpák számához 1
Vezérlőművel Nem
Színhőmérséklet (K) 6500 - 6500
Maximális rendszerteljesítmény (W) 9
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm) 860
A fény színe Fehér
IFTTT-támogatás elérhető Nem
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-on (h) 10000
Dimmelés 0-10 V Nem
Dimmelés 1-10 V Nem
DALI fényerőszabályozás Nem
Dimmelés DMX Nem
Dimmelő potenciométer (integrált) Nem
Dimmelés LineSwitch Nem
A gyártó saját rendszerű fényerőszabályozó rendszere Nem
Dimmelő hálózati feszültség moduláció Nem
Fényerő fázis kikapcsolás Nem
Fényerőszabályozás fázis bekapcsolása Nem
Programozható fényerőszabályozás Nem
Dimmelés RF Nem
Dimmelés szinuszhullám-csökkentés Nem
Dimmelés Touch and Dim Nem
Dimmelés Zigbee Nem
Dimmelés nyomógombbal Nem
Nincs dim funkció Igen
DSI fényerőszabályozás Nem
Kompatibilis az Apple HomeKit-tel Nem
Kompatibilis a Google Asszisztenssel Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával Nem
Színhőmérséklet állítható No
Állítható fényáram No
Sugárzási szög állítható No
Cserélhető vezérmű Nem
Állítható magasság Igen

Cikkszámok

Cikkszám 2T869630
EAN 4002390057189
UBB 500581549770
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 8203595
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.