text.skipToContent text.skipToNavigation

Spare wheel wheel dm 150 mm load cap. 300 kg polyamide, white axle dm 20 mm PROMAT


Cikkszám 2H725681
Szélesség (mm) 50
Átmérő (mm) 150
Teherbírás (kg) 300
A tengely átmérője (mm) 20
Kerekes modell Egyéb
Anyag futófelület Egyéb
Nabahossz (mm) 59
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség (mm) 50
Átmérő (mm) 150
Teherbírás (kg) 300
A tengely átmérője (mm) 20
Kerekes modell Egyéb
Anyag futófelület Egyéb
Nabahossz (mm) 59
Csapágyazás Tűgörgős csapágy

Cikkszámok

Cikkszám 2H725681
EAN 4260475217150
UBB 500581402574
UNSPSC 31162702
Gyártó cikksz 3000276075
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.