Hose Technology
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
1X911320
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
NBR multi-purpose hose internal dm 19 mm wall thickness 4.5 mm length 40 m PROMAT
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1X911320
Falvastagság (mm)
4.5
Anyagbetét
Textile
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
20
A belső fal anyaga
NBR/PVC
Külső fal anyaga
NBR/PVC
Belső fal színe
Fekete
Névleges átmérő
3/4 hüvelyk (20)
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Falvastagság (mm)
4.5
Anyagbetét
Textile
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar)
20
A belső fal anyaga
NBR/PVC
Külső fal anyaga
NBR/PVC
Belső fal színe
Fekete
Névleges átmérő
3/4 hüvelyk (20)
Minimális felszakítási nyomás (bar)
60
Elektromosan vezető belső fal
Igen
Külső fal színe
Fekete
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1X911320
EAN
4045998162671
UBB
500581284279
UNSPSC
40142009
Gyártó cikksz
4000310031