Most bought products
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
1Q719864
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
Compressor Aerotec Airliner Silent 70 l/min 8 bar 0.3 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1Q719864
Szín
Egyéb
Szélesség (mm)
13.38
Magasság (mm)
12.5
Súly (g)
6
Maximális nyomás (bar)
8
Motor teljesítménye (kW)
0.3
Forgási sebesség (1/min)
2750
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Szélesség (mm)
13.38
Magasság (mm)
12.5
Súly (g)
6
Maximális nyomás (bar)
8
Motor teljesítménye (kW)
0.3
Forgási sebesség (1/min)
2750
Hangteljesítmény szintje (dBA)
68
Motor típusa
Elektromos
Csatlakozási feszültség (V)
230
Frekvencia
50 Hz
Szállítási mennyiség (kg)
0.055
Tartály kapacitása (l)
6
Automatikus indítással/leállítással
Igen
Hengerek száma
1
Motorvédelemmel
Igen
Rugós védelemmel
Nem
Kimeneti szeleppel
Igen
Kondenzátum leeresztővel
Nem
Tömlőcsatlakozás
Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi) (psi (lbf/in²))
116
Kenés típusa
Egyik sem
Kimenő csatlakozások száma
1
Mozgatható
Igen
Hajtás
Direct
Visszacsapó szeleppel
Igen
Csatlakozási méret kimenet
Egyéb
Type
25110701, Aerotec Airliner SILENT
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1Q719864
EAN
4260405389834
UBB
500581175451
UNSPSC
40151601
Gyártó cikksz
20160426