text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L 432 x W 335 x H 275 mm 29 l with lever clamp latches with bores


Cikkszám 1Q033028
Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Alumínium
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 50
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Alumínium
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 50
Átlátszó Nem
Zárral Igen
Belső szélesség (mm) 300
Belső magasság (mm) 245
Külső szélesség (mm) 335
Külső magasság (mm) 275
Külső mélység (mm) 432
Belső mélység (mm) 400

Cikkszámok

Cikkszám 1Q033028
EAN 4054773023663
UBB 500581149555
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz C29
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.