text.skipToContent text.skipToNavigation

Aluminium box L 1182 x W 385 x H 410 mm 163 l with hinged catches and stacking c


Cikkszám 1Q017533
Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Alumínium
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 160
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Felületvédelem Egyéb
Fedéllel Igen
Anyag Alumínium
Fogantyúval Igen
Halmozható Igen
Megengedett nettó terhelés (kg) 160
Átlátszó Nem
Zárral Igen
Belső szélesség (mm) 350
Belső magasság (mm) 380
Külső szélesség (mm) 385
Külső magasság (mm) 410
Külső mélység (mm) 1182
Belső mélység (mm) 1150

Cikkszámok

Cikkszám 1Q017533
EAN 4054773023533
UBB 500581149308
UNSPSC 24102103
Gyártó cikksz D163
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.