text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimeter MM 5-2 0.1 mV-600 V AC/DC TRUE RMS BENNING


Benning MM 5-2 True RMS digital multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (6000 dots). With screen backlight. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 10 A. Lowest

Cikkszám 1G834342
Mérési érték memória Nem
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Automatikus
True RMS mérés Igen
Folyamatossági vizsgálat Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Mérési érték memória Nem
Jelzés Digitális
Mérési tartomány kiválasztása Automatikus
True RMS mérés Igen
Folyamatossági vizsgálat Igen
Szigetelési ellenállás mérési tartomány (MOhm) ['0', '0']
Interfész Nem
Kapacitásmérés Igen
Frekvenciamérés Igen
Deziméteres méréssel (dB) Nem
Adattartás Igen
IR-interfész Nem
Robbanásbiztos kivitel Nem
Analóg oszlopdiagram kijelző Nem
Bluetooth interfész Nem
Ellenállásvizsgálat/diódavizsgálat Igen
Induktivitásmérés Nem
Legalacsonyabb felbontás, egyenfeszültség 0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, AC feszültség 0.1 mV
Legalacsonyabb felbontás, váltakozó áram Egyéb
Legalacsonyabb felbontás, ellenállás 0.1 Ohm
Vezetőképességméréssel Nem
Maximális feszültségmérési tartomány, AC (V) 600
Maximális feszültségmérési tartomány, egyenáram (V) 600
Max. áram mérési tartomány, AC (A) 10
Maximális árammérési tartomány, DC (A) 10
Max. ellenállás mérési tartomány (MOhm) 40
Max. érték tárolása Nem
Többszörös kijelző Nem
Mérőáramkör kategória CAT IV
Min. érték tárolása Nem
Névleges vizsgálati feszültség 100 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 1000 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 250 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 500 V Nem
Relatív értékmérés Igen
Csúcsérték memória Igen
Üzemciklus mérések Nem
Védettségi fok (IP) IP30
Hőmérsékletmérés Igen
Maximális hőmérséklet-mérési tartomány (°C) 400
Max. kapacitás mérési tartomány (µF) 1000
Max. frekvencia mérési tartomány (kHz) 50
Legalacsonyabb felbontás, frekvencia Egyéb
Analóg oszlopdiagram analóg/logaritmikus kijelző Nem
Milliohm-mérés 4 vezetékes technikával (Kelvin-csatlakozás) Nem
Hőmérsékletmérés RTD Nem
Hőmérsékletmérés TC Nem
Névleges vizsgálati feszültség 10 V Nem
Névleges vizsgálati feszültség 50 V Nem
Kábelhosszúság mérése Nem
Kábelszimmetria vizsgálata kétvezetékes csatlakozásoknál a-b-E Nem
Teljesítmény- és energiamérés Nem
Harmonikusok elemzése/teljesítményminőség Nem
Forgási sebesség mérése Nem
Automatikus megszakító Nem
Max. feszültség mérési áramköri kategória (V) 300
Kijelző háttérvilágítással Igen

Leírás

Benning MM 5-2 True RMS digital multimeter. Digital display. 4-digit LCD display (6000 dots). With screen backlight. Lowest resolution DC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range DC 600 V. Lowest resolution AC voltage 0.1 mV. Max. Voltage measuring range AC 600 V. Lowest resolution direct current 0.1 µA. Max. Current measuring range DC 10 A. Lowest resolution alternating current 1000 µA. Max. Current measuring range AC 10 A. Lowest resolution resistance 0.1 Ohm. Max. Resistance measuring range 40 MOhm. Lowest resolution capacitance 0.00001 µF. Max. Capacitance measuring range 1000 µF. Capacitance measurement yes. Lowest resolution frequency 0.01 Hz. Max. Frequency measuring range 50 kHz. Frequency measurement yes. Lowest resolution temperature 0.1 °C. Max. Temperature measuring range 400 °C. Temperature measurement -40 °C - +400 °C. Temperature measurement yes. Micro-ampere measuring ranges (400.0 µA DC/ 4000 µA DC) for ionisation current measurement on heating systems. Continuity test/diode test yes. Continuity test (30 Ohm) (red LED/buzzer)/ diode test (1.5 V). True RMS value measurement (TRMS) yes. Integrated voltage sensor signals phase voltages and cable breaks in cables without contact (optical). Single-pole phase test. Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory (data hold) yes. Peak value memory PEAK. Relative value measurement REL. Measuring circuit category Cat IV. Max. Voltage measuring circuit category 300 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Including rubber protection frame with magnetic hanger, bag, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, test leads, wire temperature sensor, 15 A fuse (10149447).

Cikkszámok

Cikkszám 1G834342
EAN 4014651440715
UBB 500581074217
UNSPSC 41113630
Gyártó cikksz 044071
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.