text.skipToContent text.skipToNavigation

Ideal plate shears D29ASS-2 length 260 mm ERDI


ERGO-handle for increased comfort – reduced hand fatigue!. For continuous, straight and curved cuts. Compact cutter head: High manoeuvrability for shape cutting. Optimised leverage ratio: 25 % less effort. Optimised edge shape: No slipping even without serrations. Available in right or left cutting versions

Cikkszám 1G168505
A penge hossza (mm) 33
Hosszúság 260
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

A penge hossza (mm) 33
Hosszúság 260
Működés Jobbkezes
Max. lemezvastagság (mm) 1.2
Egyenes modell Igen

Leírás

ERGO-handle for increased comfort – reduced hand fatigue!. For continuous, straight and curved cuts. Compact cutter head: High manoeuvrability for shape cutting. Optimised leverage ratio: 25 % less effort. Optimised edge shape: No slipping even without serrations. Available in right or left cutting versions

Cikkszámok

Cikkszám 1G168505
UBB 500719113879
UNSPSC 27111507
Gyártó cikksz D29ASS-2
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.