text.skipToContent text.skipToNavigation

LED work lamp AREA LITE CO 65 W 6000 lm SCANGRIP LITE


Cikkszám 1D445868
Szélesség (mm) 199
Lámpatartó Egyik sem
Vezetők keresztmetszete (mm²) 1
Csatlakozás típusa Egyéb
Színes ház Egyéb
Aljzatkivezetéssel Nem
Színvisszaadási index CRI 80-89
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség (mm) 199
Lámpatartó Egyik sem
Vezetők keresztmetszete (mm²) 1
Csatlakozás típusa Egyéb
Színes ház Egyéb
Aljzatkivezetéssel Nem
Színvisszaadási index CRI 80-89
Anyagház Műanyag
Lámpa típusa LED nem cserélhető
A csatlakozókábel hossza (m) 5
Ütésállóság IK07
Névleges feszültség (V) 100 - 240
Védettségi fok (IP) IP54
Védőburkolattal Nem
Fényforrással Igen
Állványtartóval Nem
Színhőmérséklet (K) 6000 - 6000
Maximális rendszerteljesítmény (W) 65
A fény színe Egyéb
Fényáram (lm) 6000 - 6000
Védelmi fokozat (NEMA) Egyéb
Anyag védőburkolat Egyéb
Kerekekkel Nem

Cikkszámok

Cikkszám 1D445868
EAN 5708997356371
UBB 500573980967
UNSPSC 32111503
Gyártó cikksz 03.5637
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.