text.skipToContent text.skipToNavigation

Hot air gun HG 2220 E 2200 W 80-630 degC 150-500 l/min STEINEL


Cikkszám 1C603696
Szélesség 75
Magasság 89
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hőmérséklet-szabályozással Igen
Hosszúság 337
Hőmérséklet (°C) 80 - 630
Névleges energiafogyasztás (W) 2200
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 75
Magasság 89
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Hőmérséklet-szabályozással Igen
Hosszúság 337
Hőmérséklet (°C) 80 - 630
Névleges energiafogyasztás (W) 2200
A gép súlya (kg) 0.9
Levegőmennyiség (l/min) 500
Levegőáramlás szabályozása Pozíciók
Tápfeszültség (V) 220 - 230
Hőmérsékletjelzéssel Igen
Type HG 2220 E

Cikkszámok

Cikkszám 1C603696
EAN 4007841351700
UBB 500573992012
UNSPSC 40101601
Gyártó cikksz 351700
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.