text.skipToContent text.skipToNavigation

Submersible pump Ultra Zero 3000 l/h 3.1 m 80 W SICCE


Cikkszám 0Z622556
Fázisok száma 1
Kábelhosszúság (m) 10
Max. statikus magasság (mm) 3.1
Karima alakja Egyéb
Elektromos csatlakozás Gyors zár kábelt
Névleges feszültség (V) 230 - 230
Frekvencia 50 Hz
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Fázisok száma 1
Kábelhosszúság (m) 10
Max. statikus magasság (mm) 3.1
Karima alakja Egyéb
Elektromos csatlakozás Gyors zár kábelt
Névleges feszültség (V) 230 - 230
Frekvencia 50 Hz
Védettségi fok (IP) Egyéb
Anyag járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Anyag motorház Egyéb
Anyagminőség motorház Egyéb
Motoros bemeneti teljesítmény (P1) motoronként (kW) 0.08
Térfogatáram (BEP) (m³/h) 3
Csatlakozás szabványos kimeneti oldal Egyéb
Névleges üzemmód Egyéb
Szárazüzem elleni védelemmel Nem
A fordulatszám-szabályozás típusa Egyéb
Motor fordulatszám-szabályozás Egyéb
Vágórendszerrel Nem
Anyag szivattyúház Egyéb
Szivattyúkör Egyéb
Anyagminőségű szivattyúház Egyéb
Alkalmas száraz felállításhoz Nem
Anyagminőségű járókerék/szivattyúkerék Egyéb
Névleges átmérőjű csatlakozó kimeneti oldala Egyéb
Csatlakozás kimeneti oldal Egyéb
Karimás nyomófokozat csatlakozása kimeneti oldal Egyéb

Cikkszámok

Cikkszám 0Z622556
EAN 8011469989678
UBB 500573956884
UNSPSC 40151513
Gyártó cikksz 6000000181
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.