text.skipToContent text.skipToNavigation

Adjustable clamping lever GN 300 d1 M 10 mm l1 78 mm l2 - mm internal thread GANTER


Cikkszám 0Z372088
Kialakítás Kar fogantyú
Magasság 54
A tartozékok/alkatrészek típusa Kar fogantyú
Menethossz (mm) 10
Átmérő 21
Hosszúság 78
Anyag Acél
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Kar fogantyú
Magasság 54
A tartozékok/alkatrészek típusa Kar fogantyú
Menethossz (mm) 10
Átmérő 21
Hosszúság 78
Anyag Acél
Menetméret (metrikus) 10
Golyós gombbal Nem
Metrikus Igen
Kúpos Igen
Tartozékok Igen
Alkatrész Nem
Márka GANTER

Cikkszámok

Cikkszám 0Z372088
EAN 4045525153035
UBB 500573953246
UNSPSC 31162807
Gyártó cikksz 300-78-M10-SW
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.