Raktári szekrénykiegészítők
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
0X520020
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
Aluminium box L 902 x W 495 x H 367 mm 140 l with lever clamp latches with bores
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0X520020
Szín
Egyéb
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Igen
Anyag
Alumínium
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
120
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Igen
Anyag
Alumínium
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
120
Átlátszó
Nem
Zárral
Igen
Belső szélesség (mm)
460
Belső magasság (mm)
350
Külső szélesség (mm)
495
Külső magasság (mm)
367
Külső mélység (mm)
902
Belső mélység (mm)
870
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0X520020
EAN
4054773023700
UBB
500573897989
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
C140