Dugattyús komplresszorok
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
0X050033
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
Compressor Aerotec 420-90 V TECH 360 l/min 10 bar 2.2 kW 230 V 50 Hz 90 l AEROTE
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0X050033
Szín
Egyéb
Szélesség (mm)
18.8
Magasság (mm)
46
Súly (g)
59
Maximális nyomás (bar)
10
Motor teljesítménye (kW)
2.2
Forgási sebesség (1/min)
1200
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Szélesség (mm)
18.8
Magasság (mm)
46
Súly (g)
59
Maximális nyomás (bar)
10
Motor teljesítménye (kW)
2.2
Forgási sebesség (1/min)
1200
Hangteljesítmény szintje (dBA)
78
Motor típusa
Elektromos
Csatlakozási feszültség (V)
230
Frekvencia
50 Hz
Szállítási mennyiség (kg)
0.23
Tartály kapacitása (l)
90
Automatikus indítással/leállítással
Igen
Hengerek száma
2
Motorvédelemmel
Igen
Rugós védelemmel
Nem
Kimeneti szeleppel
Igen
Kondenzátum leeresztővel
Igen
Tömlőcsatlakozás
Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi) (psi (lbf/in²))
145
Kenés típusa
Olaj kenéssel
Kimenő csatlakozások száma
1
Mozgatható
Igen
Hajtás
V-pergő
Visszacsapó szeleppel
Nem
Csatlakozási méret kimenet
Egyéb
Type
25113601, Aerotec 420-90 V TECH
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0X050033
EAN
4260479715768
UBB
500573906228
UNSPSC
40151605
Gyártó cikksz
2010179