Süllyesztékvágók
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
0U740453
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
Countersink bit nominal diameter 10.4 mm length 34 mm HSS 1/4 inch HEX shank RUK
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0U740453
A tengely átmérője (mm)
6.3
Hosszúság
34
Vágóanyag
HSS
Vágási irány
Jobb
Süllyesztési szög (°)
90
Süllyeszték átmérője (mm)
10.4 - 10.4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
A tengely átmérője (mm)
6.3
Hosszúság
34
Vágóanyag
HSS
Vágási irány
Jobb
Süllyesztési szög (°)
90
Süllyeszték átmérője (mm)
10.4 - 10.4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0U740453
EAN
4007140038227
UBB
500573879664
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
W102315