Süllyesztékvágók
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
0R841771
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
Countersink bit nominal diameter 8.3 mm length 31 mm HSS 1/4 inch HEX shank RUKO
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0R841771
A tengely átmérője (mm)
6.3
Hosszúság
31
Vágóanyag
HSS
Vágási irány
Jobb
Süllyesztési szög (°)
90
Süllyeszték átmérője (mm)
8.3 - 8.3
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
A tengely átmérője (mm)
6.3
Hosszúság
31
Vágóanyag
HSS
Vágási irány
Jobb
Süllyesztési szög (°)
90
Süllyeszték átmérője (mm)
8.3 - 8.3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0R841771
EAN
4007140038210
UBB
500573842456
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
W102314