Raktári szekrénykiegészítők
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
0R803221
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
Aluminium box L 782 x W 585 x H 620 mm 240 l with hinged catches and stacking co
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0R803221
Szín
Egyéb
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Igen
Anyag
Alumínium
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
160
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Egyéb
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Igen
Anyag
Alumínium
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
160
Átlátszó
Nem
Zárral
Igen
Belső szélesség (mm)
550
Belső magasság (mm)
590
Külső szélesség (mm)
585
Külső magasság (mm)
620
Külső mélység (mm)
782
Belső mélység (mm)
750
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0R803221
EAN
4054773023540
UBB
500573842118
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
D240