Kábel fogók
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
0R420869
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
Automatic stripping pliers Mini-Duro-stripax® length 135 mm WEIDMÜLLER
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0R420869
Szigetelt
Igen
Drótvágóval
Nem
Súly (g)
122
Hosszúság (mm)
135
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Hosszirányú keresztmetszet
Igen
Kerek él
Nem
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Drótvágóval
Nem
Súly (g)
122
Hosszúság (mm)
135
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Hosszirányú keresztmetszet
Igen
Kerek él
Nem
Szalagtartomány AWG
28 - 18
Spirális vágás
Nem
A bevágás mélysége állítható
Nem
Állítható csíkhosszúság
Igen
Szalagtartomány átmérője (mm)
0.3 - 1.3
Szalagtartomány keresztmetszete (mm²)
0.08 - 1
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Önbeálló
Nem
VDE által tesztelt
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0R420869
EAN
4008190011215
UBB
500573832887
UNSPSC
27112135
Gyártó cikksz
9001280000