Porvédelem és levegőztetés
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
0R158416
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
Wet and dry vacuum cleaner ATTIX 30-21 PC 1500 W 3700 l/min 250 mbar 30 l NILFISK
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0R158416
Szélesség
380
Magasság
595
Mélység
450
Tartály térfogata (l)
30
Kábelhosszúság (m)
7.5
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
10
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szélesség
380
Magasság
595
Mélység
450
Tartály térfogata (l)
30
Kábelhosszúság (m)
7.5
Névleges energiafogyasztás (W)
1500
A gép súlya (kg)
10
Porszívóteljesítmény-szabályozás
Elektronikus
Hangteljesítményszint
59
Alapszín
Kék
Max. negatív nyomás (mbar)
250
Levegőmennyiség szívómotoronként (l/s)
61.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0R158416
EAN
5711145171474
UBB
500573822805
UNSPSC
47121604
Gyártó cikksz
107407544