text.skipToContent text.skipToNavigation

Decalcification pump ROCAL 20 6 kg 40 l/min ROTHENBERGER


Cikkszám 0P370910
Működési feszültség (V) 240
Az áram típusa AC
Maximális fordulatszám (1/min) 40
Automatikus kapcsolóval Igen
Max. motorteljesítmény (kW) 0.15
Max. statikus magasság (mm) 10000
Anyagház Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Működési feszültség (V) 240
Az áram típusa AC
Maximális fordulatszám (1/min) 40
Automatikus kapcsolóval Igen
Max. motorteljesítmény (kW) 0.15
Max. statikus magasság (mm) 10000
Anyagház Egyéb
Védettségi fok (IP) IPX4
Közeghőmérséklet (°C) 0 - 50
Type ROCAL 20

Cikkszámok

Cikkszám 0P370910
EAN 4004625611005
UBB 500573804332
UNSPSC 40151550
Gyártó cikksz 61100
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.