text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Vento Silent 6 110 l/min 8 bar 0.7 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Cikkszám 0M648230
Szín Egyéb
Szélesség (mm) 8.26
Magasság (mm) 21.2
Súly (g) 15
Maximális nyomás (bar) 8
Motor teljesítménye (kW) 0.7
Forgási sebesség (1/min) 1440
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Egyéb
Szélesség (mm) 8.26
Magasság (mm) 21.2
Súly (g) 15
Maximális nyomás (bar) 8
Motor teljesítménye (kW) 0.7
Forgási sebesség (1/min) 1440
Hangteljesítmény szintje (dBA) 68
Motor típusa Elektromos
Csatlakozási feszültség (V) 230
Frekvencia 50 Hz
Szállítási mennyiség (kg) 0.09
Tartály kapacitása (l) 6
Automatikus indítással/leállítással Igen
Hengerek száma 1
Motorvédelemmel Igen
Rugós védelemmel Nem
Kimeneti szeleppel Igen
Kondenzátum leeresztővel Nem
Tömlőcsatlakozás Gyors csatolás
Maximális üzemi nyomás (psi) (psi (lbf/in²)) 116
Kenés típusa Egyik sem
Kimenő csatlakozások száma 1
Mozgatható Igen
Hajtás Direct
Visszacsapó szeleppel Nem
Csatlakozási méret kimenet Egyéb
Type 25111101, Aerotec Vento 6

Cikkszámok

Cikkszám 0M648230
EAN 4260135770490
UBB 500573794764
UNSPSC 40151605
Gyártó cikksz 2005210
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.