Munkalámpák
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
0L301777
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
Work/machinery light floodlight 10 W 950 lm IP65 BAUER & BÖCKER
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0L301777
Feszültség típus
DC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
10 - 10
A fényfej anyaga
Alumínium
Állvány/talp típusa
Ragasztó mágnes
Hosszúság (mm)
850
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Névleges feszültség (V)
24 - 24
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Feszültség típus
DC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
10 - 10
A fényfej anyaga
Alumínium
Állvány/talp típusa
Ragasztó mágnes
Hosszúság (mm)
850
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Névleges feszültség (V)
24 - 24
Védettségi fok (IP)
IP65
Fényforrással
Igen
Vezérlőművel
Nem
Színhőmérséklet (K)
5500 - 5500
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
950
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0L301777
EAN
4260131235887
UBB
500573762902
UNSPSC
39101609
Gyártó cikksz
900/43