text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE plug 16 A 400 V 6 h IP44


Cikkszám 0I276142
Kábelbevezetés Mirigy anya
Pólusok száma 5
Anyag Műanyag
IEC-amperage (A) 16
Csatlakozási rendszer Csavaros terminál
Dugó szöge Egyenes
Érintkező anyag CuZn
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kábelbevezetés Mirigy anya
Pólusok száma 5
Anyag Műanyag
IEC-amperage (A) 16
Csatlakozási rendszer Csavaros terminál
Dugó szöge Egyenes
Érintkező anyag CuZn
Védettségi fok (IP) IP44
Katonai modell Nem
Órás pozíció (h) 6
Azonosító szín Rouge
Feszültség az EN 60309-2 szabvány szerint 400 V (50+60 Hz) piros

Cikkszámok

Cikkszám 0I276142
EAN 4028232087480
UBB 500573703682
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 630.156
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.