Kézi csapok
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
0H853565
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
RUKO BÁBU M18XPI
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0H853565
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
40
Teljes hossz (mm)
95
Alkatrészek száma
3
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
40
osztás menete (mm)
2.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Kézi menetfúró
Menethossz (mm)
40
Teljes hossz (mm)
95
Alkatrészek száma
3
Menettípus
Metrikus
Vágási hossz (mm)
40
osztás menete (mm)
2.5
Menetméret
18
Vágóanyag
HSS
Menetméret (metrikus)
18 - 18
Kulcs négyszög (mm)
11
Bal oldali menet
Nem
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0H853565
EAN
4007140024152
UBB
500573711354
UNSPSC
40141734
Gyártó cikksz
230180