Munkalámpák
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
0H720456
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
Work/machinery light 6 W 550 lm IP20 2 x 1 mm² H05RN-F HEDI
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0H720456
Védelmi osztály
II
Szélesség (mm)
90
Feszültség típus
AC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
6 - 6
Állvány/talp típusa
Felcsavarható lemez
Színvisszaadási index CRI
80-89
Hosszúság (mm)
95
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Védelmi osztály
II
Szélesség (mm)
90
Feszültség típus
AC
Alkalmas a lámpa teljesítményéhez (W)
6 - 6
Állvány/talp típusa
Felcsavarható lemez
Színvisszaadási index CRI
80-89
Hosszúság (mm)
95
Magasság/mélység (mm)
900
Lámpa típusa
LED nem cserélhető
Névleges feszültség (V)
230 - 230
Védettségi fok (IP)
IP20
Fényforrással
Igen
Vezérlőművel
Nem
Színhőmérséklet (K)
6000 - 6000
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
550
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0H720456
EAN
4003644012008
UBB
500573709051
UNSPSC
27110000
Gyártó cikksz
ML1206LU38D