Munkalámpák
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
0B779099
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
Rechargeable portable searchlight HS20R Pro 3.7 V 10400 mAh Li-ion ANSMANN
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0B779099
Védelmi osztály
III
Szélesség (mm)
104
Színes ház
Fekete
Feszültség típus
DC
Újratölthető
Igen
Beépített töltőáramkör
Igen
Hosszúság (mm)
214
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Védelmi osztály
III
Szélesség (mm)
104
Színes ház
Fekete
Feszültség típus
DC
Újratölthető
Igen
Beépített töltőáramkör
Igen
Hosszúság (mm)
214
Magasság/mélység (mm)
81
Anyagház
Műanyag
Alkalmas vészvilágításhoz
Igen
Névleges feszültség (V)
3.7 - 3.7
Védettségi fok (IP)
IP20
Fényforrással
Igen
Villogó fény funkció fő lámpa
Nem
Fő lámpa
LED nem cserélhető
Lámpa teljesítménye fő lámpa (W)
5
Lámpa teljesítménye kiegészítő lámpa (W)
10
Kiegészítő lámpa
LED nem cserélhető
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint (lm)
1700
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0B779099
EAN
4013674139866
UBB
500573640157
UNSPSC
39100000
Gyártó cikksz
1600-0223