Kézi vakszegecsfogók
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
0A644959
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
Pneumatic blind riveter BG 1000 9000 N up to 4.8 mm AEROTEC
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
0A644959
Magasság (mm)
299
Max. húzóerő (N)
9000
Hosszúság (mm)
159
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Működés
Pneumatikus/hidraulikus
Beállítási erő (N)
9000
Szerszám behelyezése (mm)
4.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Magasság (mm)
299
Max. húzóerő (N)
9000
Hosszúság (mm)
159
Max. üzemi nyomás (bar)
6.3
Működés
Pneumatikus/hidraulikus
Beállítási erő (N)
9000
Szerszám behelyezése (mm)
4.8
Maximális üzemi nyomás (psi) (psi (lbf/in²))
91.3
Levegőbevezetés eszközoldali
R 1/4 hüvelyk
Max. szegecs átmérő (mm)
4.8
Szükséges levegőmennyiség (l/min)
1.15
Type
BG 1000
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
0A644959
EAN
4260405381890
UBB
500573602868
UNSPSC
31162201
Gyártó cikksz
20150012