Illesztőszeg
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
Csapok és perselyek
Illesztőszeg
51580
51580.060.020
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
Párhuzamos csapszeg (illesztő csapszeg) DIN 7 m6 Rozsdamentes acél A1/A2 6X20MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
FABORY
d1 (m6)
6
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1/A2
Info
A beszerezhetőségtől függően az A1, valamint az A2 is szállítható.
A párhuzamos illesztőszegeket a súrlódásos típusú és/vagy két, vagy több különálló alkatrészt egymáshoz rögzítő kötőelemekhez tervezték. A súrlódásos típusú csatlakozás a megfelelő illesztés megválasztásával érhető el. Ha az ilyen csatlakozást ismételten meg kell bontani, előnyösebbé válik a DIN 1 szerinti kúpos illesztőszegek használata.
d x L: A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
6 mm
Hossz
20 mm
Márka
FABORY
d1 (m6)
6
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A1/A2
Info
A beszerezhetőségtől függően az A1, valamint az A2 is szállítható.
A párhuzamos illesztőszegeket a súrlódásos típusú és/vagy két, vagy több különálló alkatrészt egymáshoz rögzítő kötőelemekhez tervezték. A súrlódásos típusú csatlakozás a megfelelő illesztés megválasztásával érhető el. Ha az ilyen csatlakozást ismételten meg kell bontani, előnyösebbé válik a DIN 1 szerinti kúpos illesztőszegek használata.
d x L: A névleges hossz (L) nem foglalja magába a lekerekített végeket.
Méretek
c (max.)
0.9
D (mm)
6
L (mm)
20
r ≈
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈2338
DIN
7
BS
≈1804-2
Cikkszámok
Cikkszám
51580.060.020
EAN
8715492296849
UBB
950359192404
UNSPSC
31163203