Mindwalker knie proto test
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
Csapok és perselyek
Illesztőszeg
39090
39090.100.070
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
Párhuzamos csapszeg, belső menettel, edzett DIN 7979 D Acél 60±2HRC Felületkezeletlen 10X70MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
60±2HRC
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
40.8
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
10 mm
Hossz
70 mm
Márka
Fabory
Anyag
Acél
Anyag, műszaki jellemzők
60±2HRC
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Darabonkénti súly (g)
40.8
Info
d x L
1
: A névleges hossz (L
1
) magába foglalja a lekerekített végek méretét is (js15 tűrés).
Méretek
c1 ≈
1
c2 ≈
3
d1
6
D (mm)
10
L (mm)
70
L1
70
r ≈
10
t1
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈8735-A
NEN
≈2464
DIN
7979-D
NF
≈E27-475
Cikkszámok
Cikkszám
39090.100.070
EAN
8715492801456
UBB
950359464746
UNSPSC
31163203
CAD modell letöltése
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Technikai adatok
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést