text.skipToContent text.skipToNavigation

Oxxa Prémium Wallace 5350 Munkanadrág S Poliészter Sárga


Cikkszám 4K024574
Szín Jaune
Vízhatlan Igen
Minőségi osztály Egyéb
Antisztatikus változat Nem
Anyag Egyéb
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szín Jaune
Vízhatlan Igen
Minőségi osztály Egyéb
Antisztatikus változat Nem
Anyag Egyéb
Hőszigetelt Nem
A zárás típusa Egyéb
Tűzgátló kivitel Nem
Hővédelem Nem
Védelem vegyi anyagokkal szemben Nem
Áramköri hibára tesztelve Nem
Eldobható Nem
Felszerelés típusa Szabályos illeszkedés
Vízlepergető Igen
Méret (US/CA) S
Nagy láthatóság (jelzőszínek) Nem
Fényvisszaverő csíkozással Nem
Nemek szerint Egynemű
Gyermek modell Nem
Vágásálló Nem
Méret 3 - 3
Lábszárvédő nadrág Igen
Védőgatya Nem
Víz/nedvesség elleni védelem az EN 343 szabvány szerint Igen
Figyelmeztető védelem az EN ISO 20471 szabvány szerint. Nem
Hő- és lángvédelem az EN 11612 szabvány szerint. Nem
Hegesztés elleni védelem az EN 11611 szabvány szerint Nem
Hosszúság (mm) 1/1 hosszú
Model Wallace
Safety 3.1

Cikkszámok

Cikkszám 4K024574
EAN 8718249053702
UBB 500664053047
UNSPSC 46180000
Gyártó cikksz 24535503
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.